Motion
CASQUILLO 2517 X 16MM-KW

DODGE
2517 X 16MM-KW BUSHING

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 2517 , calibre de 16 mm, ranura de chaveta de 5 x 2.3 mm, material de acero sinterizado
Artículo MI #03711149
No. Fabricante 2517 X 16MM-KW BUSHING
Precio63.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
2517 X 16MM-KW BUSHING

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 2517 , calibre de 16 mm, ranura de chaveta de 5 x 2.3 mm, material de acero sinterizado
Artículo MI #03711149
No. Fabricante 2517 X 16MM-KW BUSHING
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
Su precio$63.26/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del círculo del perno
    3-1/4 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    16 mm
  • Tamaño del casquillo
    2517
  • Tamaño del chavetero
    5 x 2.3 mm
  • Longitud hasta Agujero  
    1-3/4 pulg.
  • Diámetro exterior máx. del cubo
    4.38 (Acero) pulg., 4.88 (CL 30) pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.38 pulg.
  • Longitud del tornillo
    1 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1/2 pulg.
  • Peso
    3.42 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Material
    Acero sinterizado
  • Número de orificios de pernos
    2
  • Par de apriete del tornillo
    430 pulg.
  • Capacidad de par
    11600 pulg.
  • UPC_NO
    782475885237
  • Par de apriete de la llave
    430 pulg./lb

Descripción general

Descripción del fabricante
2517 X 16MM, 5 X 2.3MM KW 119670
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good