Motion
CASQUILLO F X 50MM-KW

DODGE
F X 50MM-KW BUSHING

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo F, calibre de 50 mm, 6.6300 in Flg OD, 3.6300 in LTB, material de acero
Artículo MI #03711206
No. Fabricante F X 50MM-KW BUSHING
Precio346.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
F X 50MM-KW BUSHING

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo F, calibre de 50 mm, 6.6300 in Flg OD, 3.6300 in LTB, material de acero
Artículo MI #03711206
No. Fabricante F X 50MM-KW BUSHING
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
Su precio$346.25/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro
    4.4300 pulg.
  • Longitud del cilindro
    2.5000 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    5.6300 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Tamaño del casquillo
    F
  • Brida exterior Diámetro  
    6.6300 pulg.
  • Brida Grosor  
    0.8100 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    14 mm x 3.8 mm
  • Longitud hasta Agujero  
    3.6300 pulg.
  • Longitud del tornillo
    3-5/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    9/16-12
  • Peso
    15.80 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Incluye
    Pernos estándar
  • Número de catálogo del fabricante
    120148
  • Número de Upc del fabricante
    782475899494
  • Material
    Acero
  • Tipo de montaje
    Convencional o inverso
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Par de apriete del tornillo
    900 pulg.
  • Capacidad de par
    30000 pulg.
  • UPC_NO
    782475899494

Descripción general

Descripción del fabricante
F X 50MM, 14 X 3.8MM KW 120148
  • Con bridas
  • Cono iso 4°
  • Fácil de poner y quitar
  • Fabricado con precisión según los estándares del sector
  • Montaje convencional o inverso
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"