Motion
TXT705T

DODGE
TXT705T

Reductor de velocidad de montaje en eje - 5:1 Relación, Tamaño de eje de entrada de 2.4375 pulg., Tipo de orificio de salida: hueco
Artículo MI #03711974
No. Fabricante TXT705T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
TXT705T

Reductor de velocidad de montaje en eje - 5:1 Relación, Tamaño de eje de entrada de 2.4375 pulg., Tipo de orificio de salida: hueco
Artículo MI #03711974
No. Fabricante TXT705T
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    315
  • Tamaño de la caja
    7
  • Tamaño de entrada
    2.4375 pulg.
  • Relación nominal
    5:1

Detalles

  • Relación real
    5 : 1
  • Estuche incluido
    Sí
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Accionamiento por correa
  • Tipo de entrada
    Accionamiento por correa
  • Número de catálogo del fabricante
    247431
  • Tipo de orificio de salida
    Holgura
  • Reducción
    Individual
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Serie
    TXT7

Descripción general

Descripción del fabricante
TXT705T REDUCTOR DE MONTAJE EN BRIDA 247431