Motion
RNAF101710
Cojinetes de rodillos de aguja con caja separable - Orificio de 10 mm, 17 mm OD, 10 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #03716187
No. Fabricante RNAF101710
Precio25.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinetes de rodillos de aguja con caja separable - Orificio de 10 mm, 17 mm OD, 10 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #03716187
No. Fabricante RNAF101710
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
Precio25.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    10 mm
  • Exterior Diámetro  
    17 mm
  • En general Ancho  
    10 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    4160 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja RNAF101710 con caja separable tiene un diámetro de orificio de 10 mm, un diámetro exterior de 17 mm, un ancho total de 10 mm y un diseño abierto, lo que lo hace adecuado para sistemas mecánicos compactos.
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    ARNF
  • Capacidad de carga estática
    4550 N

Descripción general

Descripción del fabricante
RNAF101710 BRG
  • Cojinetes de rodillos de aguja con caja separable
  • Acero con alto contenido de carbono

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good