Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro25 mm
- Diámetro de la cabeza60 mm
- Ángulo de desalineación19 o
- Altura total125 mm
- Tamaño de la rosca del mangoM24 x 2.0
- Peso0.5 kg
Detalles
- Material de la bolaAcero de aleación
- GradoPrecisión
- Código de armonización8483.30.8055
- Material de la carcasaAcero al carbono
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraAcero
- Capacidad de carga estática radial104435 N
- SerieMB
- Dirección de roscaIzquierda
- Tipo de rosca-6g-LH
- UPC_NO190029034787