Motion
638/4-2Z

SKF
638/4-2Z

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 4 mm de DI, 9 mm de DE, 4 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #03716283
No. Fabricante 638/4-2Z
Price$33.42/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
638/4-2Z

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 4 mm de DI, 9 mm de DE, 4 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #03716283
No. Fabricante 638/4-2Z
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
Su precio$33.42/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    4 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo interior
    4 mm
  • Outside Diameter  
    9 mm
  • Overall Width  
    4 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1

Details

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    638/4-2Z
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 638/4-2Z es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 4 mm con diámetro exterior de 9 mm, ancho de 4 mm, diseño recto, tipo doble blindaje.
  • Número de catálogo del fabricante
    638/4-2Z
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    95 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    26 lbf
  • Material del sello
    Placa de estaño
  • Serie
    638
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316570636048

Descripción general

Descripción del fabricante
638/4-2Z
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs

Los clientes también compraron