Motion
VCR-2-1/2-E
Rodillo de oruga con ranura en V VCR-2-1/2-E - 2.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.3125 pulg. de ancho del rodillo, 1.5000 pulg. de diámetro del punto, sin sellar
Artículo MI #03717899
No. Fabricante VCR-2-1/2-E
Precio191.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de oruga con ranura en V VCR-2-1/2-E - 2.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.3125 pulg. de ancho del rodillo, 1.5000 pulg. de diámetro del punto, sin sellar
Artículo MI #03717899
No. Fabricante VCR-2-1/2-E

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$191.42/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del casquillo excéntrico
    0.86 pulg.
  • Excentricidad
    0.03 pulg.
  • Ángulo de ranura
    90 °
  • Punto Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    2.5000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.3125 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0
  • Rosca Tamaño  
    M30x.35
  • Peso
    1.4 lb
  • Anchura al centro de ranura
    11/16 pulg.

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Información general
    Los cojinetes de rodillos de oruga SMITH-TRAX® están mecanizados con acero de alta aleación y están endurecidos para una máxima longevidad. Estos rodamientos están equipados con rodamientos de bolas de ranura profunda o rodamientos de rodillos cónicos para manejar aplicaciones de carga radial alta y de empuje.
  • Tipo de cabezal
    Tapa de extremo
  • Número de catálogo del fabricante
    VCR-2-1/2-E
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    651041185135
  • Material
    52100 o equivalente
  • Número de filas
    2
  • Número de pieza del OEM
    VCR-2-1/2-E
  • Tipo de producto
    Seguidores de leva con ranura en V
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Forma del rodillo
    Ranurado en V
  • Serie
    VCR Smith-Trax
  • Tipo de pasador
    Pasador estándar del rodillo de oruga
  • UPC_NO
    651041185135

Descripción general

Descripción del fabricante
VCR-2-1/2-E RODILLO DE ALIVIO
  • Los rodamientos de rodillos de oruga SMITH-TRAX® están mecanizados con acero de alta aleación y están endurecidos en la caja para una máxima longevidad
  • Estos cojinetes están equipados con cojinetes de bolas de ranura profunda o cojinetes de rodillos cónicos para manejar aplicaciones de carga radial alta y de empuje

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

You May Also Like