Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno40 mm
- Diámetro exterior45 mm
- Ancho general40 mm
- Peso0.23 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Descripción largaEl LRT404540 es un anillo interior con rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro interior de 40 mm, un diámetro exterior de 45 mm, un ancho total de 40 mm y un peso de 0.23 lb, diseñado para sistemas de rodamiento de rodillos de aguja que requieren un ancho mayor y un soporte de carga fiable.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteLRT404540
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
- SerieLRT
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver folleto - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver folleto - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver folleto - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver folleto