Motion
XTB15 X 1-1/4

DODGE
XTB15 X 1-1/4

Casquillo del transportador XT - Casquillo XTB15 , 1.2500 en calibre, 2.8750 en Flg OD, 1.3125 en LTB, acero o material de hierro fundido gris
Artículo MI #03726718
No. Fabricante XTB15 X 1-1/4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
XTB15 X 1-1/4

Casquillo del transportador XT - Casquillo XTB15 , 1.2500 en calibre, 2.8750 en Flg OD, 1.3125 en LTB, acero o material de hierro fundido gris
Artículo MI #03726718
No. Fabricante XTB15 X 1-1/4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.2500 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    XTB15
  • Diámetro exterior de la brida
    2.8750 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1/8 pulg.

Detalles

  • Número de catálogo del fabricante
    226836
  • Material
    Acero o fundición gris

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO DE XTB15 X 1-1/4"
  • Diseñado para aplicaciones de poleas transportadoras
  • Cono de 2 pulg./pie para poner y quitar fácilmente
  • Se ofrece en acero o fundición gris
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"