Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro16 mm
- Altura total37 mm
- Longitud total1660 mm
- Ancho general37 mm
- Tamaño del puertoM5x0.8
- Accidente cerebrovascular1500 mm
Detalles
- Detalles adicionalesLos cilindros sin varilla MY1B tienen un carro de una pieza y un pistón que recorre toda su longitud de carrera alojados con una correa de sellado interior para mantener la presión de aire combinada con una banda de sellado exterior contra el polvo para proteger de los contaminantes. Este diseño ofrece un tamaño compacto en comparación con los cilindros estilo varilla y cuenta con un perfil bajo. Los cojines de aire son estándar y los amortiguadores externos son opcionales.
- Cambio automáticoA93 - Reed, Voltios CC, Voltios CA, LED, Horizontal
- País de origenEE. UU.
- Tipo de cojínAlmohadilla de aire
- Estilo de cilindroCon uniones mecánicas
- Tipo de guíaGuía básica - Estándar
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento116 psi
- Presión mínima de funcionamiento14 psi
- Orientación de montajeTecho, horizontal, vertical, pared
- Tipo de montajeBásico
- Número de interruptores automáticos2
- Rango de presión de funcionamiento14 a 116 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento41 a 140 °F
- Tipo de tuberíaTuberías estándar
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarISO
- Tipo de productoCilindros de aire sin varilla
- Presión de prueba174 psi
- Kit de juntasMY1B16-PS
- SerieMY1
- Tipo de ajustador de carreraCon perno de ajuste
- Sufijo para accidente cerebrovascularAmbos extremos
Descripción general
- Tamaños de orificio: 16, 20, 50, 63, 80, 100 mm
- Longitudes de carrera: 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 3000, 4000, 5000 mm
- Presión mínima de funcionamiento: 0.10 ~ 0.15 MPa (15 ~ 22 psi)
- Velocidad: 100~1000 mm/s (sin perno de ajuste de carrera), 100~1500 mm/s (absorbedor de impactos externo)
- Opción de carrera larga: hasta 5000 mm (XB11), hasta 3000 mm para orificio 16
- Capacidad de interruptor automático