Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño y paso de la cadena de ingeniería78 / 2.609 pulg.
Detalles
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de cadena y paso78 / 2.609 pulg.
- MaterialAcero al carbono
- Número de hebras a lo largo1
- SerieFresadora
- Estándares cumplidosANSI
Descripción general
- Barras laterales reforzadas para mayor resistencia y superficies de desgaste adicionales.
- Se utiliza habitualmente en aplicaciones forestales en entornos ásperos y abrasivos.
- Como transmisión, la cadena de fresadora tipo “H” es una cadena de rendimiento probado.