Motion
7312

NTN
7312

Cojinete de contacto angular - Orificio de 60 mm, 130 mm OD, Ancho de 31 mm, Abierto, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 30 °
Artículo MI #03735557
No. Fabricante 7312
Precio365.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
7312

Cojinete de contacto angular - Orificio de 60 mm, 130 mm OD, Ancho de 31 mm, Abierto, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 30 °
Artículo MI #03735557
No. Fabricante 7312
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
Su precio$365.60/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Radio de filete
    2.1 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.2205 pulg., 31.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    130 mm
  • En general Ancho  
    31 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    3.79 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Uno
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    7312
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359451269
  • RPM Máx.
    7900 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    98000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    71500 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359451269

Descripción general

Descripción del fabricante
7312

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

You May Also Like