Motion
M1013DAH

NTN
M1013DAH

Anillo exterior con un orificio de nervadura, sin rodillos
Artículo MI #03735681
No. Fabricante M1013DAH
Precio143.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
M1013DAH

Anillo exterior con un orificio de nervadura, sin rodillos
Artículo MI #03735681
No. Fabricante M1013DAH
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
Precio143.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3.5650 pulg.
  • Radio de filete
    1.020 mm
  • Exterior Diámetro  
    3.9388 pulg.
  • En general Ancho  
    18 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.461 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero aleado endurecido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Ninguna
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    EE. UU.
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Bridas
    (1) Anillo exterior
  • Código de armonización
    8482.99.2560
  • Autorización interna
    CN
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359487541
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 120 oC
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Descripción general

Descripción del fabricante
M1013DAH CORONA DE RODILLO CILÍNDRICA