Motion
MU1212DAV

NTN
MU1212DAV

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 60 mm D.I., 4.3229 pulg. D.E., 22 mm Ancho, CN Espacio libre interno
Artículo MI #03735773
No. Fabricante MU1212DAV
Precio367.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
MU1212DAV

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 60 mm D.I., 4.3229 pulg. D.E., 22 mm Ancho, CN Espacio libre interno
Artículo MI #03735773
No. Fabricante MU1212DAV
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
Su precio$367.06/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Radio de filete
    2.030 mm
  • Exterior Diámetro  
    4.3329 pulg.
  • En general Ancho  
    22 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    1.989 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero aleado endurecido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Una pieza de acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Bridas
    (1) Anillo interior, (2) Anillo exterior
  • Código de armonización
    8482.50.0000
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359106039
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    No separable
  • Serie
    MU
  • UPC_NO
    4547359106039

Descripción general

Descripción del fabricante
MU1212DAV CORONA DE RODILLO CILÍNDRICA