Motion
MR1307

NTN
MR1307

MR1307 Cojinete cilíndrico de rodillos - Diámetro de orificio: 35mm, una fila, C0, Diámetro exterior: 80mm, 21mm de ancho, Cojinete de acero
Artículo MI #03735849
No. Fabricante MR1307
Precio70.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
MR1307

MR1307 Cojinete cilíndrico de rodillos - Diámetro de orificio: 35mm, una fila, C0, Diámetro exterior: 80mm, 21mm de ancho, Cojinete de acero
Artículo MI #03735849
No. Fabricante MR1307
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
Precio70.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.3750 pulg.
  • Radio de filete
    1.520 mm
  • Ancho del anillo exterior
    21 mm
  • Diámetro exterior
    1.8438 pulg.
  • Ancho general
    0.8268 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.284 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero aleado endurecido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Ninguna
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Bridas
    (1) Anillo interior
  • Autorización interna
    CN
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359102987
  • Material
    Acero aleado endurecido
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 120 oC
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete cilíndrico de rodillos
  • Separación del anillo
    Anillo exterior separable
  • Serie
    RM

Descripción general

Descripción del fabricante
MR1307 CORONA DE RODILLO CILÍNDRICA