Motion
N1500-12T  1IN S PA

REXNORD INC
N1500-12T 1IN S PA

"Cánulas dentadas moldeadas sin división de la serie N1500 de Rexnord"
Artículo MI #03743873
No. Fabricante N1500-12T 1IN S PA
Precio28.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
N1500-12T 1IN S PA

"Cánulas dentadas moldeadas sin división de la serie N1500 de Rexnord"
Artículo MI #03743873
No. Fabricante N1500-12T 1IN S PA
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
Precio28.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Paso
    2.287 pulg.
  • Paso Diámetro  
    2.2810 pulg.
  • Peso
    0.09 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Listo para eje
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Rueda dentada moldeada no dividida
  • Número de cadena
    N1500
  • Material de la brida
    Termoplástico
  • Material del concentrador
    Termoplástico
  • Material
    Nailon
  • Número de Dientes  
    12
  • Material de la rueda dentada
    PA
  • Tipo de rueda dentada
    Rueda dentada moldeada no dividida
  • UPC_NO
    793699425369

Descripción general

Descripción del fabricante
114-3608-1 N1500-12T 1 SQ
  • Sprocket moldeado sin división serie 1500 con orificio listo para eje cuadrado 12Teeth y 1in en material PA
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
Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good