Motion
SUE208
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 40 mm D.I., bloqueo Accu-Loc
Artículo MI #03747168
No. Fabricante SUE208
Precio127.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 40 mm D.I., bloqueo Accu-Loc
Artículo MI #03747168
No. Fabricante SUE208

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio127.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Anillo interior Ancho  
    50.2 mm
  • Anillo exterior Ancho  
    27.8 mm
  • Exterior Diámetro  
    3.1496 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Dispositivo de bloqueo
    Accu-Loc
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2990 kgf
  • Capacidad de carga estática radial
    1830 kgf
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    SUE200
  • UPC_NO
    0808250146581

Descripción general

Descripción del fabricante
SUE208 40MM ACCU-LOC BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron