Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la baseE26 (tornillo Edison mediano)
- Diámetro total3-3/4 pulg.
- Longitud total5.37 pulg.
- Vataje65 W
Detalles
- Tipo de baseTornillo
- Vida útil de la bombilla2000 h
- Forma de bombillaReflector abultado (BR)
- ColorBlanco
- Temperatura del color2600 K
- Código de lámparaBR30
- Emisión de luz700 lm
- Tecnología de iluminaciónIncandescente
- Voltaje120 V