Motion
ZB6207 2 7/16 BRIDA RODILLO BRG

REXNORD INC
ZB6207 2 7/16 FLANGE ROLLER BRG

Unidad de cojinetes de rodillos redondos de cuatro pernos - Brazo de rodillos esféricos, 2-7/16 pulg., montaje redondo 4-Bolt, montaje con adaptador, cojinete sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #03759023
No. Fabricante ZB6207 2 7/16 FLANGE ROLLER BRG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
ZB6207 2 7/16 FLANGE ROLLER BRG

Unidad de cojinetes de rodillos redondos de cuatro pernos - Brazo de rodillos esféricos, 2-7/16 pulg., montaje redondo 4-Bolt, montaje con adaptador, cojinete sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #03759023
No. Fabricante ZB6207 2 7/16 FLANGE ROLLER BRG
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    4.7656 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    6.7500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-7/16 pulg.
  • Profundidad general
    4-5/32 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    8.1250 pulg.
  • Peso
    16.6 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de extremo
    Cerrado
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    793699903645
  • RPM Máx.
    3300 rpm
  • Tipo de montaje
    Redondo 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    38200 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    46800 lbf
  • Tipo de sello
    Autorización/Sin contacto
  • Serie
    6000
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    793699903645

Descripción general

Descripción del fabricante
ZB6207 ND FB 6000 ADPT BRG
  • Las nuevas unidades de rodamientos de rodillos esféricos de montaje adaptador cónico proporcionan disposiciones versátiles para ejes de soporte que soportan cargas radiales sustanciales o una combinación de cargas radiales y de empuje
  • Incorpora una tuerca de bloqueo integral, un manguito y un anillo guía interno junto con la tecnología Optical Strain Sensing (OSS) y un sistema de bloqueo positivo (PLS) que indica visualmente cuándo el cojinete se aprieta al eje correctamente
  • Estas características no solo ofrecen el montaje de eje más seguro, precisión de funcionamiento y capacidad para acomodar ejes de tamaño inferior, sino que también garantizan la instalación correcta en todo momento y hacen que la extracción sea rápida
  • Ofrece mayores capacidades de carga dinámica que el diseño anterior, funciona más frío y funciona más silencioso, lo que produce un rodamiento que dura más en la aplicación
  • La capacidad de desalineación dinámica y estática se ha aumentado a ±2.0°
  • Los rodillos están alineados por los retenedores y el anillo guía interno, por lo que a pesar de la desalineación, la carga del rodillo siempre se distribuye equitativamente por toda la superficie; evita tensiones de carga de borde alto en los rodillos y, por lo tanto, no es necesario reducir la capacidad nominal del rodamiento para condiciones de desalineación dentro del ±2.0°
  • Fácil de montar y desmontar, sellado, prelubricado y no requiere ajuste durante el montaje
  • Otras características clave incluyen: elección de varios tipos de sello según la aplicación; todos los sellos garantizan la protección con hasta ±2.0° de desalineación en todas las direcciones, proporcionar funcionamiento en extensiones de anillos interiores endurecidos y a tierra, y puede retirarse sin desmontar el cojinete; holguras de rodamientos ajustables en campo según la necesidad de la aplicación; cojinete de rodillos esféricos totalmente autoalineable que se adapta a la desalineación operativa o desalineación debido a la instalación; las carreras interiores carburadas en caja proporcionan una superficie resistente a la fatiga y una resistente núcleo dúctil resistente a fisuras
  • Carcasa de hierro fundido
  • Sello de separación
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good