Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.6250 pulg.
- Exterior Diámetro1.3750 pulg.
- En general Ancho0.3438 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Descripción77R10 CON GRASA KRYTOX BRG
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial 77R10 W/ KRYTOX cuenta con un diámetro de orificio de 0.6250 in, orificio recto, cierre apantallado doble, un diámetro exterior de 1.3750 in y un ancho de 0.3438 in.
- Número de catálogo del fabricante77R10 CON KRYTOX
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión