Motion
HRS 3 KP 40 PP

HYDAC CORP
HRS 3 KP 40 PP

Mitades de abrazadera de tubo para servicios pesados - Polipropileno, calibre acanalado, admite tubo de 40 mm
Artículo MI #03761705
No. Fabricante HRS 3 KP 40 PP
Precio3.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
HRS 3 KP 40 PP

Mitades de abrazadera de tubo para servicios pesados - Polipropileno, calibre acanalado, admite tubo de 40 mm
Artículo MI #03761705
No. Fabricante HRS 3 KP 40 PP
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
Precio3.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo de la abrazadera
    3
  • Tamaño del orificio de la abrazadera
    1.57 pulg.
  • Tamaño de tubo o manguera
    Tubo de 40 mm

Detalles

  • Orificio de la superficie interna
    Orificio acanalado
  • Material de la abrazadera
    Polipropileno
  • Estilo de abrazadera
    Mitades de la abrazadera del tubo de uso intensivo
  • Tipo de abrazadera
    Mitades de la abrazadera del tubo - Alta resistencia
  • Número de catálogo del fabricante
    00262338

Descripción general

Descripción del fabricante
HRS 3 KP 40 PP

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good