Motion
SRVR-12-01.X/5-S

HYDAC CORP
SRVR-12-01.X/5-S

02062874 Válvula de aguja compensada por presión - de acción directa, montaje en línea, 3000 psi, 15 gpm, +212 °F, 1/2 NPTF, acero al carbono
Artículo MI #03764051
No. Fabricante SRVR-12-01.X/5-S
Precio526.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
SRVR-12-01.X/5-S

02062874 Válvula de aguja compensada por presión - de acción directa, montaje en línea, 3000 psi, 15 gpm, +212 °F, 1/2 NPTF, acero al carbono
Artículo MI #03764051
No. Fabricante SRVR-12-01.X/5-S
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
Precio526.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    5.07 pulg.
  • Longitud total
    4.92 pulg.
  • Ancho general
    1.77 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/2 NPTF

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Kit de montaje en panel
  • Acción
    Actuación directa
  • Accionamiento
    Hidráulico
  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Tipo de válvula de retención
    Con válvula de retención de derivación
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Compensación de fluido
    Aceite hidráulico
  • Catálogo del fabricante
    archivo:///C:/Users/ic063685/Downloads/e5116_srvr-srvrp-08-20%20(5).pdf
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +212 °F
  • Caudal máximo
    15 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    3000 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -4 °F
  • Tipo de montaje
    En línea
  • Compensación de presión
    Presión compensada
  • Kit de juntas
    555092
  • Material del sello
    FPM, fluoroelastómero

Descripción general

Descripción del fabricante
SRVR-12-01.X/5-S
  • Para regular la velocidad de las cargas independientemente de la presión
  • Para limitar la velocidad máxima del engranaje de elevación
  • Para limitar el caudal de los circuitos de aceite de control en el circuito principal y fuera de línea
  • Componentes de válvula endurecidos y de conexión a tierra para garantizar un desgaste mínimo y una vida útil prolongada
  • Selección de cinco tamaños para una adaptabilidad óptima al sistema
  • Instalación que ahorra espacio
  • Versión opcional niquelado disponible (SRVR-10 a 16, SRVRP-10 y 12)

También puede gustarle

Los clientes también compraron