Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del elemento18.0000 pulg.
- Tamaño del filtro18
- Longitud total672 mm
- Tamaño del puertoMontaje en colector
- Peso100.20 lb
Detalles
- Detalles adicionalesCumple las HF4 especificaciones de automocióny utiliza elementos de tamaño estándar del sector, configuración de carga superior en línea.
- Presión de estallido15000 psi
- ConexiónMontaje del colector
- Material del elementoSin elemento
- Presión de fatiga5000 psi
- Tipo de filtroAlta presión en línea
- Compensación de fluidoAceite de petróleo, fluidos sintéticos
- Material del cabezalHierro dúctil
- Tipo de indicadorSin indicador - Puerto obstruido
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento212 °F
- Caudal máximo100 gpm
- Presión máxima de funcionamiento5000 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento14 °F
- Material del selloGoma de nitrilo (NBR)
- SerieHF4P
- Estándares cumplidosANSI, ISO, NFPA T2.6.1
- Presión de agrietamiento de derivación de válvulaSin derivación
Descripción general
- Cumple con el estándar automotriz HF4
- El diseño de la carcasa no soldada reduce las concentraciones de tensión y evita el fallo por fatiga
- Las opciones de puerto de entrada/salida incluyen el resalte de la junta tórica de rosca recta SAE, el código de brida SAE 62 y el código 61 (opcional) BSPP y el montaje de la subplaca para facilitar la instalación sin costosos adaptadores
- Las juntas tóricas se utilizan para proporcionar un sellado positivo y fiable. elastómero) proporciona compatibilidad con aceites de petróleo, fluidos sintéticos, glicoles de agua, emulsiones de aceite/agua y fluidos con alto contenido de agua
- La carcasa del filtro del elemento está montada permanentemente sobre el cabezal del filtro para un fácil acceso superior y una holgura mínima para retirar los elementos para su sustitución
- Los indicadores de obstrucción se accionan mediante presión diferencial y no tienen sello dinámico externo. Se logra una alta fiabilidad y la activación del indicador magnético elimina un posible punto de fuga
- Se monta una válvula de derivación de tipo vástago ubicada en la base del cabezal del filtro entre el puerto de entrada y salida para proporcionar un sellado positivo durante el funcionamiento normal y una respuesta rápida durante arranques en frío y sobretensiones de flujo
- La presión nominal de fatiga es igual a la presión nominal de trabajo máxima permitida
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Filtración Hydac para hierro y aceroFiltración Hydac para hierro y acero
Ver la documentación
Metales primarios HydacComponentes, sistemas y servicios de Hydac para las industrias del hierro, el acero y el metal.
Ver la documentación
Ingeniería de fluidos Hydac para operadores de plantaHydac es un proveedor líder de tecnología de fluidos, equipos hidráulicos y electrónicos.
Ver la documentación
Componentes, sistemas y servicio de Hydac para transformadoresComponentes, sistemas y servicio de Hydac para transformadores
Ver la documentación