Especificaciones
Dimensiones
- Altura total4.45 pulg.
- Longitud total3.68 pulg.
- Ancho general2.76 pulg.
- Tamaño del puertoMontaje en colector
Detalles
- Tipo de accesorioKit de montaje en panel
- AcciónActuación directa
- AccionamientoHidráulico
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Tipo de válvula de retenciónSin
- Compensación de fluidoAceite hidráulico
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento+212 °F
- Caudal máximo48 gpm
- Presión máxima de funcionamiento5000 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento-4 °F
- Tipo de montajeColector
- Kit de juntas555093
- Material del selloFPM, fluoroelastómero
Descripción general
- Tamaño 16 y bajo cuerpo galvanizado
- Sellos de FPM (fluoroelastómero)
- Husillo de control ranurado para ajustes de flujo precisos y lineales
- Diseño exclusivo de husillo de seguridad
- Husillo con código de color para un control preciso del flujo
- Almohadillas guiadas para un funcionamiento sin vibraciones más suave
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Filtración Hydac para hierro y aceroFiltración Hydac para hierro y acero
Ver la documentación
Metales primarios HydacComponentes, sistemas y servicios de Hydac para las industrias del hierro, el acero y el metal.
Ver la documentación
Ingeniería de fluidos Hydac para operadores de plantaHydac es un proveedor líder de tecnología de fluidos, equipos hidráulicos y electrónicos.
Ver la documentación
Componentes, sistemas y servicio de Hydac para transformadoresComponentes, sistemas y servicio de Hydac para transformadores
Ver la documentación