Motion
SRVR-08-01.X/5-S

HYDAC CORP
SRVR-08-01.X/5-S

Válvula de aguja compensada por presión - de acción directa, montaje en línea, 3000 psi, 3 gpm, +212 °F, 1/4 NPTF, acero al carbono
Artículo MI #03764596
No. Fabricante SRVR-08-01.X/5-S
Precio382.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
SRVR-08-01.X/5-S

Válvula de aguja compensada por presión - de acción directa, montaje en línea, 3000 psi, 3 gpm, +212 °F, 1/4 NPTF, acero al carbono
Artículo MI #03764596
No. Fabricante SRVR-08-01.X/5-S
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
Precio382.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    3.58 pulg.
  • Longitud total
    3.62 pulg.
  • Ancho general
    1.18 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/4 NPTF

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Kit de montaje en panel
  • Acción
    Actuación directa
  • Accionamiento
    Hidráulico
  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Tipo de válvula de retención
    Con válvula de retención de derivación
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Compensación de fluido
    Aceite hidráulico
  • Catálogo del fabricante
    archivo:///C:/Users/ic063685/Downloads/e5116_srvr-srvrp-08-20%20(5).pdf
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +212 °F
  • Caudal máximo
    3 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    3000 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -4 °F
  • Tipo de montaje
    En línea
  • Compensación de presión
    Presión compensada
  • Kit de juntas
    555090
  • Material del sello
    FPM, fluoroelastómero

Descripción general

Descripción del fabricante
SRVR-08-01.X/5-S
  • Para regular la velocidad de las cargas independientemente de la presión
  • Para limitar la velocidad máxima del engranaje de elevación
  • Para limitar el caudal de los circuitos de aceite de control en el circuito principal y fuera de línea
  • Componentes de válvula endurecidos y de conexión a tierra para garantizar un desgaste mínimo y una vida útil prolongada
  • Selección de cinco tamaños para una adaptabilidad óptima al sistema
  • Instalación que ahorra espacio
  • Versión opcional niquelado disponible (SRVR-10 a 16, SRVRP-10 y 12)

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"