Motion
D51331,515AC-PP01AAC3SSSSPTPT0

GRACO INC
D51331,515AC-PP01AAC3SSSSPTPT0

Husky™ 515 Bomba con perno no metálico - Sección de fluido de acetal, centro de polipropileno, puertos NPT de 1/2 pulg., flujo máx. de 15.0 gpm
Artículo MI #03765698
No. Fabricante D51331,515AC-PP01AAC3SSSSPTPT0
Precio2,524.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GRACO INC
D51331,515AC-PP01AAC3SSSSPTPT0

Husky™ 515 Bomba con perno no metálico - Sección de fluido de acetal, centro de polipropileno, puertos NPT de 1/2 pulg., flujo máx. de 15.0 gpm
Artículo MI #03765698
No. Fabricante D51331,515AC-PP01AAC3SSSSPTPT0

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$2,524.03/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaños de los puertos de entrada y salida
    1/2 pulg.

Detalles

  • Material de la bola
    Acero inoxidable 316
  • Material de la sección central
    Polipropileno
  • Certificación
    ATEX, CE
  • Descripción Palabra clave
    Puertos NPT de 1/2 pulg.
  • Material del diafragma
    PTFE / EPDM 2-Piece
  • Tipo de puerto de entrada/salida
    NPT
  • Presión máxima
    100 psi
  • Caudal máximo
    15 gpm
  • Portada
    Puerto central
  • Diseño de tipo
    Perno no metálico
  • Materiales húmedos
    Acetal

Descripción general

Descripción del fabricante
D51331 BOMBA HUSKY
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
Los clientes también compraron