Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud4.9219 pulg.
- Agujero Diámetro1-3/4 pulg.
- Longitud a través del orificio2.244 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio pesado
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial11570 lbf
- Capacidad de carga estática radial6630 lbf
- Cojinete de repuestoUC309-28
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- SerieUCFS300
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO0808250221059