Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del perno0.3750 pulg.
- Agujero Diámetro3/4 pulg.
- Diámetro del cubo2.5000 pulg.
- Longitud a través del orificio1-19/64 pulg.
- Separación de la unidad1.424 pulg.
- Espaciado vertical del perno7/8 pulg.
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeSoporte 3-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial2890 lbf
- Capacidad de carga estática radial1500 lbf
- Cojinete de repuestoUE204-12
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- SerieUEFB200
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO0808250117345