Motion
MUP003
Unidad de cojinete de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 17 mm, aleación ZDC con material de acabado de cromato sin electrodos, resistencia ligera, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03766086
No. Fabricante MUP003
Precio166.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 17 mm, aleación ZDC con material de acabado de cromato sin electrodos, resistencia ligera, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03766086
No. Fabricante MUP003
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
Precio166.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    24 mm
  • Ancho de la base
    18 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    67 mm
  • Tamaño del perno
    M6
  • Diámetro interno
    17 mm
  • Altura total
    47 mm
  • Longitud total
    85 mm
  • Ancho general
    24.5 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio ligero
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Acabado de cromato sin electrodos
  • Material de la carcasa
    Aleación ZDC con acabado electroless Chromate
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de lubricación
    No se puede relubricar
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    520 kgf
  • Capacidad de carga estática radial
    270 kgf
  • Cojinete de repuesto
    MU003
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Serie
    MUP000
  • UPC_NO
    0808250135677

Descripción general

Descripción del fabricante
MUP003 17MM BLOQUE DE ALMOHADA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron