Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1/2 pulg.
- Altura total3.5000 pulg.
- Longitud total3.6875 pulg.
- Ranura Espaciado2.0000 pulg.
Detalles
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaAcero inoxidable fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricanteMUCT201-8
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante0808250239221
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
- Capacidad de carga dinámica radial2450 lbf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieMUCT200
- Tipo de unidadMontaje lateral
- UPC_NO0808250239221