Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-3/4 pulg.
- Diámetro del orificio3-1/4 pulg.
- Ancho de la carcasa4.0000 pulg.
- Altura total4.6250 pulg.
- Longitud total5.6875 pulg.
- Ranura Espaciado3.2500 pulg.
- Peso5.68 lb
Detalles
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoAccu-Loc
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteUEST209-28
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante0808250176069
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
- Capacidad de carga dinámica radial7420 lbf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUEST200
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Tipo de unidadMontaje lateral
- UPC_NO0808250176069