Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio33.30 mm
- Ancho de la base38.1 mm
- Longitud del centro del perno al centro50.80 mm
- Tamaño del perno3/8-16
- Diámetro interno20 mm
- Longitud total73 mm
- Ancho general38.1 mm
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en níquel
- Material de la carcasaHierro fundido - Protección contra níquel
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de montajeBase roscada
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial1110 kgf
- Capacidad de carga estática radial540 kgf
- Cojinete de repuestoMUC204
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieMUCTB200NP
- UPC_NO0808250318940