Especificaciones
Dimensiones
- Círculo de pernos Diámetro184 mm
- Tamaño del pernoM16
- Agujero Diámetro75 mm
- Longitud a través del orificio77.8 mm
- Longitud total Diámetro220 mm
- Diámetro del piloto160 mm
- Separación de la unidad86 mm
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierre1 cubierta abierta y junta de contacto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de extremoAbierta(s)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Grado52100
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaGabinete de brida piloto
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeBrida piloto 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial6750 kgf
- Capacidad de carga estática radial4900 kgf
- Cojinete de repuestoUC215
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- SerieCUCFC200C
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO0808250265961