Motion
UCTB203C4HR23

AMI BEARINGS INC
UCTB203C4HR23

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base roscada, calibre de 17 mm, material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03766240
No. Fabricante UCTB203C4HR23
Precio235.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
UCTB203C4HR23

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base roscada, calibre de 17 mm, material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03766240
No. Fabricante UCTB203C4HR23
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
Precio235.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    33.30 mm
  • Ancho de la base
    38.1 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    50.80 mm
  • Tamaño del perno
    3/8-16
  • Diámetro interno
    17 mm
  • Longitud total
    73 mm
  • Ancho general
    38.1 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de montaje
    Base roscada
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1310 kgf
  • Capacidad de carga estática radial
    680 kgf
  • Cojinete de repuesto
    UC203C4HR23
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UCTB200C4HR23
  • UPC_NO
    0808250289530

Descripción general

Descripción del fabricante
UCTB203C4HR23 17MM BLOQUE DE ALMOHADA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron