Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio3.1563 pulg.
- Ancho de la base3-1/8 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 8.3750 a 10.1250 pulg.
- Tamaño del perno5/8
- Diámetro interno2 pulg.
- Altura total6.0625 pulg.
- Longitud total12.1875 pulg.
- Ancho general3.1250 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio pesado
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoAdaptador montado
- Tipo de bloqueoAdaptador
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial16100 lbf
- Capacidad de carga estática radial10100 lbf
- Cojinete de repuestoUK311+HE2311
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUKP300+HE2000
- UPC_NO0808250265657