Motion
UCPEU318
Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 90 mm, material de hierro fundido, para servicios pesados, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #03766400
No. Fabricante UCPEU318
Precio3,987.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 90 mm, material de hierro fundido, para servicios pesados, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #03766400
No. Fabricante UCPEU318
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
Precio3,987.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    130.20 mm
  • Ancho de la base
    127 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 308 mm a 346 mm
  • Tamaño del perno
    M24
  • Diámetro interno
    90 mm
  • Altura total
    256 mm
  • Longitud total
    410 mm
  • Ancho general
    127 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14600 kgf
  • Capacidad de carga estática radial
    10900 kgf
  • Cojinete de repuesto
    UC318
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UCPEU300
  • UPC_NO
    0808250329069

Descripción general

Descripción del fabricante
UCPEU318 90MM BLOQUE DE ALMOHADA
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good