Motion
UCPEU320-64

AMI BEARINGS INC
UCPEU320-64

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 4 pulg., material de hierro fundido, alta resistencia, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #03766402
No. Fabricante UCPEU320-64
Precio3,644.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
UCPEU320-64

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 4 pulg., material de hierro fundido, alta resistencia, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #03766402
No. Fabricante UCPEU320-64
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
Su precio$3,644.97/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    5.6875 pulg.
  • Ancho de la base
    5.000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 14.0000 a 15.0000 pulg.
  • Tamaño del perno
    1
  • Diámetro interno
    4 pulg.
  • Altura total
    11.0625 pulg.
  • Longitud total
    17.3281 pulg.
  • Ancho general
    5.0938 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    39000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    31500 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC320-64
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UCPEU300
  • UPC_NO
    0808250329113

Descripción general

Descripción del fabricante
UCPEU320-64 4 BLOQUE DE ALMOHADA