Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1/2 pulg.
- Diámetro exterior2.5625 pulg.
- Tamaño de la rosca1/2 - 13 UNC
Detalles
- Material del cojineteAcero inoxidable 440C
- Material de la carcasaTermoplástico PBT
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de colgador
- Capacidad de carga dinámica radial2450 lbf
- Capacidad de carga estática radial1190 lbf
- Cojinete de repuestoMUC201-8
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieMUCHPL200B
- UPC_NO0808250218325