Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio68.30 mm
- Ancho de la base70 mm
- Longitud del centro del perno al centroDe 181 mm a 206 mm
- Tamaño del pernoM16
- Diámetro interno60 mm
- Altura total138 mm
- Longitud total248 mm
- Ancho general76.2 mm
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en níquel
- Material de la carcasaHierro fundido - Protección contra níquel
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial5350 kgf
- Capacidad de carga estática radial3700 kgf
- Cojinete de repuestoUE212
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUELP200NP
- UPC_NO0808250292721