Especificaciones
Dimensions
- Línea central de base a orificio28 mm
- Ancho de la base20 mm
- Longitud del centro del perno al centro80 mm
- Tamaño del pernoM8
- Diámetro interno20 mm
- Altura total55 mm
- Longitud total100 mm
- Ancho general46 mm
Details
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio ligero
- Tipo de extremo1 cubierta abierta y 1 cubierta cerrada
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaAleación ZDC
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de lubricaciónNo se puede relubricar
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial955 kgf
- Capacidad de carga estática radial515 kgf
- Cojinete de repuestoU004
- Tipo de selloContacto/Lip
- SerieUP000CE
- UPC_NO0808250294367
Descripción general
Descripción del fabricante
UP004CE 20MM BLOQUE DE ALMOHADA
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad