Motion
UR207-20FS
Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 1-1/4 pulg. Diámetro del orificio, 2.8346 pulg. D.E., 1.6890 pulg. Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #03766670
No. Fabricante UR207-20FS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 1-1/4 pulg. Diámetro del orificio, 2.8346 pulg. D.E., 1.6890 pulg. Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #03766670
No. Fabricante UR207-20FS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    1-1/4 pulg.
  • Inner Ring Width  
    1.6890 pulg.
  • Outer Ring Width  
    0.7870 pulg.
  • Outside Diameter  
    2.8346 pulg.
  • Ancho general
    1.6890 pulg.

Details

  • Material del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    0808250335459
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5820 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3460 lbf
  • Tipo de sello
    Sin contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UR200FS
  • UPC_NO
    0808250335459

Descripción general

Descripción del fabricante
UR207-20FS 1-1/4 TORNILLO DE FIJACIÓN BRG

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron