Motion
UCECH206-20NP

AMI BEARINGS INC
UCECH206-20NP

Unidad de rodamiento de bola de colgador - 1.2500 pulg. de D.I., 3.1250 pulg. de D.E., hierro fundido - protección contra níquel, collarín de tornillo de fijación
Artículo MI #03766696
No. Fabricante UCECH206-20NP
Precio203.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
UCECH206-20NP

Unidad de rodamiento de bola de colgador - 1.2500 pulg. de D.I., 3.1250 pulg. de D.E., hierro fundido - protección contra níquel, collarín de tornillo de fijación
Artículo MI #03766696
No. Fabricante UCECH206-20NP
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
Precio203.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.1250 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.7500 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    PF3/4

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido - Protección contra níquel
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de colgador
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4410 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2540 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC206-20
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UCECH200NP
  • UPC_NO
    0808250319749

Descripción general

Descripción del fabricante
UCECH206-20NP 1-1/4 BRG DE HANGER