Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro75 mm
- Carcasa Ancho55 mm
- Anillo interior Ancho82 mm
- Exterior Diámetro190 mm
- Diámetro del eje75 mm
- Peso17.20 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de servicioServicio pesado
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- ID de la carcasaC315
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de productoCartuchos de cojinetes de bolas
- Capacidad de carga dinámica radial11600 kgf
- Capacidad de carga estática radial7840 kgf
- Cojinete de repuestoUC315
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUCC300
- UPC_NO0808250271443