Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro80 mm
- Carcasa Ancho60 mm
- Anillo interior Ancho86 mm
- Exterior Diámetro200 mm
- Diámetro del eje80 mm
- Peso19.90 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de servicioServicio pesado
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- ID de la carcasaC316
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de productoCartuchos de cojinetes de bolas
- Capacidad de carga dinámica radial12540 kgf
- Capacidad de carga estática radial8800 kgf
- Cojinete de repuestoUC316
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUCC300
- UPC_NO0808250273096