Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro100 mm
- Carcasa Ancho75 mm
- Anillo interior Ancho108 mm
- Exterior Diámetro260 mm
- Diámetro del eje100 mm
- Peso42.80 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de servicioServicio pesado
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- ID de la carcasaC320
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de productoCartuchos de cojinetes de bolas
- Capacidad de carga dinámica radial17700 kgf
- Cojinete de repuestoUC320
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUCC300
- UPC_NO0808250277766