Motion
UCC321
Cartucho de cojinete de bolas - Orificio de 105 mm, 260 mm OD, Ancho de carcasa de 75 mm, Hierro fundido, Tornillo de fijación, Alta resistencia
Artículo MI #03766752
No. Fabricante UCC321
Precio3,167.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cartucho de cojinete de bolas - Orificio de 105 mm, 260 mm OD, Ancho de carcasa de 75 mm, Hierro fundido, Tornillo de fijación, Alta resistencia
Artículo MI #03766752
No. Fabricante UCC321
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
Precio3,167.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    105 mm
  • Carcasa Ancho  
    75 mm
  • Anillo interior Ancho  
    112 mm
  • Exterior Diámetro  
    260 mm
  • Diámetro del eje
    105 mm
  • Peso
    42.20 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • ID de la carcasa
    C321
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de producto
    Cartuchos de cojinetes de bolas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    18700 kgf
  • Capacidad de carga estática radial
    15600 kgf
  • Cojinete de repuesto
    UC321
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UCC300
  • UPC_NO
    0808250278527

Descripción general

Descripción del fabricante
UCC321 105MM CARTUCHO