Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio82.60 mm
- Ancho de la base74 mm
- Longitud del centro del perno al centroDe 204 mm a 228 mm
- Tamaño del pernoM20
- Diámetro interno75 mm
- Altura total167 mm
- Longitud total275 mm
- Ancho general136 mm
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de extremo2 Cubiertas abiertas
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial6750 kgf
- Capacidad de carga estática radial4900 kgf
- Cojinete de repuestoUC215
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieCUCP200C
- UPC_NO0808250269723