Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro50 mm
- Diámetro del orificio83 mm
- Ancho de la carcasa102 mm
- Altura total117 mm
- Longitud total151 mm
- Ranura Espaciado86 mm
Detalles
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteCUCT210C
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante0808250231775
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
- Capacidad de carga dinámica radial3600 kgf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieCUCT200C
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Tipo de unidadMontaje lateral
- UPC_NO0808250231775