Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro3/4 pulg.
- Anillo interior Ancho2.4375 pulg.
- Anillo exterior Ancho0.4724 pulg.
- Exterior Diámetro1.6535 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial2110 lbf
- Capacidad de carga estática radial1140 lbf
- Tipo de selloSello de contacto
- SerieURE000
- UPC_NO0808250103539