Motion
SUE209-27FS

AMI BEARINGS INC
SUE209-27FS

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1-11/16 pulg. D.I., bloqueo Accu-Loc
Artículo MI #03768593
No. Fabricante SUE209-27FS
Precio155.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
SUE209-27FS

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1-11/16 pulg. D.I., bloqueo Accu-Loc
Artículo MI #03768593
No. Fabricante SUE209-27FS
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
Su precio$155.22/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-11/16 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.9760 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    1.0938 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.3465 pulg.
  • Ancho general
    1.9760 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Dispositivo de bloqueo
    Accu-Loc
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7420 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4030 lbf
  • Tipo de sello
    Sin contacto con el cabestrillo
  • Serie
    SUE200FS
  • UPC_NO
    0808250156504

Descripción general

Descripción del fabricante
SUE209-27FS 1-11/16 ACCU-LOC BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good